Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Inserto para llave de vaso de 1/2" herramienta bihexagonal corta en unidades métricas

Llave de vaso de 1/2" bi-hexagonal corta
VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2" SW 15

Nº de art. 0712133115

EAN 4024835714358

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Inserto para llave de vaso de 1/2" herramienta bihexagonal corta en unidades métricas

Nº de art. 0712133115

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Superficie: Cromado, pulido/mate

  • Accionamiento: Cuadradillo exterior de 1/2", ranura de cierre de bola

  • Acogida: Para bi-hexágonos

  • POWERDRIV
Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

15 mm

Longitud (L1)

36 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

21 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

21,9 mm

Profundidad de la llave de vaso (t)

11 mm

Superficie

Cromado